くればぁ
ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
メッシュ
30
100
30
400
500
635
730
795
長さ(mm)
1000
1000
100
幅(mm)
1000
1000
100
線径(μm)
100
30
50
100
25
20
13
16(綾織)
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859226
品番
SUS3010-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.1
網目(mm)
0.747×0.747
メッシュ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
100
開口率(%)
77.9
目開き(μm)
747