くればぁ
ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
メッシュ
730
100
30
400
500
635
730
795
長さ(mm)
100
1000
100
幅(mm)
100
1000
100
線径(μm)
13
30
50
100
25
20
13
16(綾織)
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859269
品番
SUS730-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.013
網目(mm)
0.022×0.022
メッシュ
730
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
13
開口率(%)
40
目開き(μm)
22