くればぁ
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
1520
1270
1080
1520
1580
目開き(μm)
400
15
25
400
500
55
580
95
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859479
品番
PET400-1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅(mm)
1520
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
285
メッシュ
46
線径(μm)
160
開口率(%)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長