くればぁ
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
メッシュ
120
100
30
32
40
50
60
80
線径(μm)
80
100
230
140
180
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859576
品番
BR120-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
910
長さ(mm)
1000
メッシュ
120
線径(μm)
80
開口率(%)
33.1
目開き(μm)
132