ZB-390-4-26.0 ログカントリーZB-390 コーコス信岡 18859908

ログカントリーZB-390

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード18859908品番ZB-390-4-26.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カントリースタイルのセーフティスニーカー

用途建築土木・一般作業に最適サイズ(cm)26イエロートラスコ品番787-6971形状ハイカット材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ラバー耐油底先芯鋼鉄標準質量(g/片足)510甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする