KN-24 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン 18859916

簡単スーパー生のりカベ紙

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18859916品番KN-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,580

カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。
表面強化、汚れ防止、抗菌・防カビ効果のある特殊フィルム加工カベ紙です。
今まで貼れなかった布カベ紙や化粧合板(表面処理加工品は除く)にも貼れます。
水ものりも不要です。
位置合わせ、貼り直しもラクラク。

用途ビニルカベ紙・布カベ紙・紙カベ紙・古いカベ紙をはがした面・化粧合板(表面処理加工品は除く)・ベニヤ板・塗装面・シックイ壁・セッコウボード・コンクリート・モルタル。KN-24材質塩化ビニル樹脂、紙、でんぷん長さ(m)15幅(cm)92粘着剤アクリル樹脂使用の目安トイレ/約15m、4.5畳/約25m、6畳/約30m、8畳/約35m
注意
※凹凸の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火の気がある壁面、屋外には使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18859873
2017-08-14
用途: 古くなった壁紙、張替えに

古い壁紙の上からはれて、簡単でした。少し天井にも使ってみましたが落ちてきませんでした。メモリを裏にでも入れてあったら、切るとき助かるとおもました。

対象商品 : 18859873
2017-03-28
用途: 汚れた壁紙の張替え
その他業種

割と簡単に作業ができた次回は古くなった紙も張替えだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする