サンプラテック
サンプラ(R) PE取手付細口瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18860005
品番
2506
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)
10
材質(取手)
PP
仕様
中栓付
トラスコ品番
557-6261
材質
PE
取手
両手