曜日別特売
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489

ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489
ARV015MX リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 18862489

リベッター吸引排出装置付 ARV015MX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード18862489品番ARV015MX
参考基準価格(税別)¥139,360販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。
シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。
一度に切断できるリベットが増えました!
高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。
ワンタッチジョーケースの採用。
マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持!
出っ張りが無くなり、スッキリ!

質量(kg)1.8使用ジョー超硬質ジョー中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)401寸法2(mm)101寸法3(mm)64.5寸法4(mm)23寸法5(mm)41寸法6(mm)79工具引張力(kN)8
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※使用空気圧0.5~0.6MPa(5~6kgf/cm2)を守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
※必ずシュートホースを取り付けてお使いください。
※シュートホースの末端(切断されたリベットのシャフトの排出口)を絶対に人に向けないように保持してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする