F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934
F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934
F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934
F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934
F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934
F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934
F-115-3-A-GR YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業) 18863934

YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット寸法(mm)600×856注文コード18863934品番F-115-3-A-GR
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。

用途
ロッカールーム、シャワー室、下足場など。
グレー材質PVC(抗菌防カビ剤配合)寸法(mm)600×856トラスコ品番472-1403厚さ(mm)48質量(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18863934
2019-04-30
用途: 土禁の部屋に入る入り口前に置いています。
教育・研究機関

商品は6列ですが、自由に列の数を変えられます。私は4列でちょうど良いサイズになりました。リノリウムの床に置いて問題なく使用していますが、もう少し滑り止めが効くとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
1が参考にしています
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする