UH11 UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 18863994

UH11 UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 18863994
UH11 UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 18863994

UVカットガラス飛散防止シート

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シート幅(cm)92
内容量1本注文コード18863994品番UH11
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。

用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。シート幅(cm)92シート長さ(cm)180適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステルクリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外

商品説明動画

UVカットガラス飛散防止シート 製品紹介
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18864003
2024-09-24
用途: 窓から入ってくるUVカット
製造業

貼ったら窓からの暑さが和らげましたし、紫外線も減っていると思います。

対象商品 : 18863994
2024-03-14
用途: 日光のUV/IR抑制・飛散防止

窓への野鳥の突入が時々発生する。窓が南東・南西に向いていて紫外線や赤外線が入りやすい箇所に施工。色調が殆ど変わらないので、スモークにしたくない部分には良い。
フィルム厚がそこそこあるため室内側からの断熱や結露防止能っも期待できる。

対象商品 : 18863994
2024-03-05
用途: 現場で使用

お客様のオーダーで購入、貼り付けも簡単で良かったと思います。

対象商品 : 18863994
2023-08-25
用途: 窓ガラス 飛散防止用
製造業

作業場所近くのガラスが地震の際割れたら怖いと思い購入しました。
飛散防止シートは初めての購入だったので、メーカー商品にしました。
やらか過ぎず、硬すぎず(気持ち固め?)問題なく貼れました。
貼った窓と貼ってない窓を見比べると違いは判りますが、単体で見ると貼っているのか判らないクリア感です。

1が参考にしています
対象商品 : 18863994
2023-06-05
用途: 家の日焼け防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着面のフィルムのはがしやすさ、施工のしやすさ共に全く問題ありませんでした。ホームセンターでも結構高く、クーポン使用で安く入手出来たので良かったです。

対象商品 : 18863994
2022-08-04
用途: 家庭用の扉の飛散防止のとてもいいです。
有限会社山本商会電気・ガス・熱供給・水道業

家庭用の扉の飛散防止のとてもいいと思います。
また、災害対策品等買います。

対象商品 : 18863994
2021-10-28
用途: 店舗の、紫外線カット用

粘着面のフィルムのはがしやすさ、水張りでの施工のしやすさ共に全く問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18863994
2021-05-24
用途: 日焼け防止
建設業・工事業

年数が経つほど紫外線が強くなってきている為、床等の日焼け止めと暴風対策の為購入施工しました。断熱タイプも良かったですが、価格が高いのでアサヒペンのUVカットにしました。施工はスプレーとゴムへラが有れば施工できます。また断熱は入っていませんがUV99%カットの為か室内の温度が以前より上がらなくなりました。お勧め品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする