F-99-15-GR 吸油マット CONDOR(山崎産業) 18864029

 

F-99-15-GR 吸油マット CONDOR(山崎産業) 18864029
F-99-15-GR 吸油マット CONDOR(山崎産業) 18864029
F-99-15-GR 吸油マット CONDOR(山崎産業) 18864029
F-99-15-GR 吸油マット CONDOR(山崎産業) 18864029

吸油マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)850×1450
内容量1枚注文コード18864029品番F-99-15-GR
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

洗浄で吸油効果が再生するのでお手入れも簡単。ガソリンスタンドや工場に最適です。

用途
吸油・吸水用マット
材質パイル:PP、バッキング:NBRグレートラスコ品番370-2006寸法(mm)850×1450質量(g)870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする