203616 網戸用張替ネット 30メッシュ 91cm×2m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865219

203616 網戸用張替ネット 30メッシュ 91cm×2m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865219
203616 網戸用張替ネット 30メッシュ 91cm×2m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865219
203616 網戸用張替ネット 30メッシュ 91cm×2m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865219

網戸用張替ネット 30メッシュ 91cm×2m ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1巻(2m)注文コード18865219品番203616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

網戸用としては最高レベルの網目。細かい虫が気になる方にお勧めです。極細糸を精度よく織りあげる事で、風通しにも配慮した製品です。細糸ながら、その他一般の防虫ネットと同様の耐久性を実現しています。外の景色や、窓周りの外観をスッキリ見せるブラック。

用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4811材質ポリプロピレンブラック長さ(m)2幅(cm)91メッシュ30×30寸法(cm×m)91×2目合い(mm)0.67
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865219
2019-09-19
用途: 網戸の張替え
その他業種

とてもよくできているので、びっくり。しかし、注文したのは、張替え部分と色や網目などあわないものだったので、とりあえず、張替えて、もう少し現物に近い網戸を注文して、もう一度張り替えて、完成させたい思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする