AE127 アクリル円板 光 18865508

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アクリル円板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50Φ×5
内容量1本注文コード18865508品番AE127
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
トラスコ品番835-9752質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50Φ×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865508
2022-05-08
用途: 工作

四角い形のアクリル板は自分でカッターで切断して作れますが、円形の板は自作できなかったので助かりました。
厚さもあるので強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする