曜日別特売
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516

 

SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516
SY-NV2 80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ 槌屋ヤック 18865516

80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18865516品番SY-NV2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

幅が85mmまでの大型画面サイズのスマートフォンにも対応。 対応重量は約200gまで。
出し入れ面倒な脱着作業のない、置くだけ簡単トレイタイプ。 軟質素材採用。
出し入れ自由な脱落防止ガード付き。
使用しない時は格納が可能。
専用設計で、センタートレイにピッタリフィット。
トレイ可動範囲は約75度。

適合iPhone6ブラック/シルバーメーカートヨタ
注意
※2014年5月以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865516
2023-07-16
用途: ボクシ-と書いてあったので購入したが説明の場所に取付け所所が無かった
アサヒナビルディングコンサルタント電気・ガス・熱供給・水道業

ボクシ-専用と書いてあったが、ボクシ-の取付可能車種を書くべきだと思います。

対象商品 : 18865516
2019-04-30
用途: 車内充電
建設業・工事業

想像してたより良かった
違和感なく純正品みたいです。

対象商品 : 18865516
2018-12-27
用途: 運転
製造業

簡単に取り付けができてスペース的に邪魔にならずいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする