SB-LM20S-1P Benry カギつきロックマン2 Benry 18865718

SB-LM20S-1P Benry カギつきロックマン2 Benry 18865718
SB-LM20S-1P Benry カギつきロックマン2 Benry 18865718
SB-LM20S-1P Benry カギつきロックマン2 Benry 18865718

Benry カギつきロックマン2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
内容量1個注文コード18865718品番SB-LM20S-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

窓用補助錠の決定版!上枠・下枠どちらでにも取り付け可能。
換気扇やウィンドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)36×55シルバー材質本体:亜鉛ダイキャスト・塗装仕上げ、押し板:天然ゴム、カギ:ABS樹脂、カバーキャップ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル取付可能寸法(mm)27~43トラスコ品番835-9895
注意
※外側の窓枠とかまちの間、又は水返し桟との間に差し込んで、金具をサッシに押し付けながらつまみを回します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする