曜日別特売
CV-316 コンボイサイドアンダーミラー フラット 槌屋ヤック 18865726

 

CV-316 コンボイサイドアンダーミラー フラット 槌屋ヤック 18865726
CV-316 コンボイサイドアンダーミラー フラット 槌屋ヤック 18865726
CV-316 コンボイサイドアンダーミラー フラット 槌屋ヤック 18865726
CV-316 コンボイサイドアンダーミラー フラット 槌屋ヤック 18865726
CV-316 コンボイサイドアンダーミラー フラット 槌屋ヤック 18865726
CV-316 コンボイサイドアンダーミラー フラット 槌屋ヤック 18865726

コンボイサイドアンダーミラー フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18865726
品番
CV-316
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

日野プロフィア・レンジャーの運転席サイドアンダーミラーを曲面鏡から平面鏡に変える。
万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止処理済み。
純正ミラーに合わせたデザイン形状。
自然な距離感の平面鏡を採用。
別売りの純正メッキミラーカバーの装着も可能。

材質
PP・鏡
質量(g)
約500
外径×高さH(Φmm×mm)
210×210
本体質量(g)
約500
材質(ベース)
PP・鏡
質量(g/個)
約500
適合車種
日野プロフィア(大型)/2010年4月~日野レンジャー(中型)/2011年8月~*運転席側サイドアンダーミラー装着車に限る
主材質
PP・鏡
注意
※純正品以外のメッキミラーカバーは装着できない可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする