曜日別特売
- バスタオル 昔ながらの白いバスタオル 林 18866094

 

- バスタオル 昔ながらの白いバスタオル 林 18866094
- バスタオル 昔ながらの白いバスタオル 林 18866094
- バスタオル 昔ながらの白いバスタオル 林 18866094
- バスタオル 昔ながらの白いバスタオル 林 18866094

バスタオル 昔ながらの白いバスタオル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード18866094品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

大阪泉州で作られた後晒し製法の真っ白な日本製タオル。昔は湯上げと呼ばれ、どこの家庭でもタオルは白だった時代から、頑固に変わらずの真っ白のバスタオルです。

用途どんなご家庭の浴室にもしっくりなじみ、突然の来客にもあわてず、使って頂けます。使って使って使い倒して下さい。そしてバスマットに、最後には雑巾になれれば、本望です。寸法(cm)約60×120種別バスタオル質量(g)約218混率(%)綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18866094
2025-08-12
用途: 安いタオルで買い換えて衛生的
その他業種

使用するには充分なバスタオルです。
何枚も使うのでお安くて助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする