曜日別特売
MPX-2000SDX 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器) 18866235

 

MPX-2000SDX 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器) 18866235
MPX-2000SDX 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器) 18866235

捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード18866235品番MPX-2000SDX
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900

片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。

有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6709質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする