FUKUTOKU(福徳産業)
Fドットのびのび
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
18866655
品番
58
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、手にフィットする伸び縮みする繊維を使用。
用途
指先を使う作業に最適
サイズ
フリー
全長(cm)
13.5
中指長(cm)
1.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
手袋:綿・ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール
色
白
質量(g)
30
質量(g/ダース)
360
ゲージ数
10
入数(双)
1
トラスコ品番
787-1333
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応