FUKUTOKU(福徳産業)
Wドットのびのび
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
18866673
品番
78
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
手袋をはめたまま3本(親指、人差し指、中指)の指先が使える薄手指切りタイプ、手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、指先を使う作業に最適。
サイズ
フリー
全長(cm)
21
中指長(cm)
3
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
手袋:綿・ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール
色
白
質量(g)
38
質量(g/ダース)
456
ゲージ数
10
入数(双)
1
トラスコ品番
787-1775
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応