FUKUTOKU(福徳産業)
快適ラインサポーターふくらはぎ1枚黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M(30~40)
L(38~48)
M(30~40)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18866969
品番
1775-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強弱のある圧迫力でふくらはぎを立体的にサポート。
トラスコ品番
836-5710
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
黒
サイズ
M(30~40)
適合部位
ふくらはぎ
丈(cm)
25