曜日別特売
B-CMK-T4 マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学 18867967

マジックインキ ギター マーキングチョーク

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1箱(10本)注文コード18867967品番B-CMK-T4
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。
道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。
折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。

用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適インク色線の太さ-トラスコ品番837-1136長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18867958
2024-07-19
用途: 交通事故等の現場検証
有限会社メトロ通商自動車・二輪車・自転車関連業

ロードマーキングでは これが一番です。夏場の車内の高温にだけは 注意が必要ですが 安定したよい商品です。

対象商品 : 18867924
2023-10-13
用途: 製品の識別表記に使用
大陽紙業株式会社

同じ商品でもモノタロウから購入した方が安く、すぐ届くので助かる。

対象商品 : 18867949
2020-11-27
用途: 原木切断面への記入
建設業・工事業

冬季のマイナス5℃以下ぐらいでも木の断面に書くことが可能です。
他社は気温が低いと書けず現場で使用できませんでした。
雪の中での作業ですので、冬は青、夏は白と使い分けしております。
現場からはこれが一番使いやすいとの声があり、最近はずっと注文させて頂いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 18867958
2020-08-17
用途: 鉄筋のピッチ出し
浜野鉄筋建設業・工事業

凄く使いやすいです、他のメーカーのは。硬くて尽きずらいです、これは、雨でも晴れた日でもよくつきます。

対象商品 : 18867933
2021-05-02
用途: 木材へのマーキング
永大産業株式会社製造業

メーカー品が安価で購入できました。キャンペーンを利用しましたのでお得感ありです。モノタロウブランドを探しましたがなかったのでこちらを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする