曜日別特売
KG-471D 安全目標用ゴムマグネット つくし工房 18871485

安全目標用ゴムマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容熱中症の予防
内容量1枚注文コード18871485品番KG-471D
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
表示内容熱中症の予防取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)90×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする