曜日別特売
DL-EJX10-WS 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-EJX10 Panasonic(パナソニック) 18872534

DL-EJX10-WS 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-EJX10 Panasonic(パナソニック) 18872534
DL-EJX10-WS 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-EJX10 Panasonic(パナソニック) 18872534

温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-EJX10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード18872534品番DL-EJX10-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

貯湯式の省エネ・清潔・快適性がパワーUP!
使用しない時間帯を学習して節電「スケジュール学習節電」
清潔がつづく「ステンレス&ノズル除菌・Ag+抗菌便座」
しっかり洗えて快適な「ムーブ洗浄」を新搭載

温度(℃)
(暖房便座・標準表面)「切」室温、3段切り換え「低」約29℃/「中」約33℃/「高」約37℃
(洗浄装置・標準温水)「切」水温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃
付属品給水ホース分岐金具付(95cm)、フレキシブルパイプ(30cm)、取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ仕様流量調節(洗浄装置):3段階形状前丸質量(kg)3.5ホワイト最大流量(L/min)(おしり洗浄)0.65、(ビデ洗浄)0.65定格消費電力(W)332(本体/285、便座/47)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×16×52安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置。逆流防止装置給水方式水道直結給水式定格電源交流100V(50-60Hz)貯水容量(L)(洗浄装置貯湯量)約0.6水圧(kPa[kgf/cm2])49~735(0.5~7.5)年間消費電力量(kWh/年)141(194 ※8時間切設定による節電をしない場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする