曜日別特売
3000 DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000 大川被服 18873305

DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
ブルー
内容量1枚注文コード18873305品番3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300

冬のワークシーンをスタイリッシュに演出。
誇り高きワーカー達へ発信する軽防寒「DW3000」シリーズ。着膨れしないスタイリッシュなタイトデザイン。タイトデザインによる袖付け部分の窮屈感を袖下マチを入れることにより、緩和し腕の動きを軽やかに。裏をキルト仕様にすることで保温性にも優れ、衿裏に起毛トリコットを使用し、屋外着用時の首のひんやり感を解消。袖口・裾部分をリブにすることにより、風や寒さをシャットアウトする防寒ウエア。是非、この商品と共に冬をスタイリッシュに戦ってみませんか?
袖リブ
裾リブ
裏地キルティング

ブルーサイズS混率(%)ポリエステル100(表裏共通)機能保温、軽量、ソフト仕様フード付き、裏地キルティング、ベンチレーション、両脇ポケット、裾リブ、袖口リブ種別防寒ブルゾン素材表:タフタ、裏:タフタ、フロント・脇ポケット:樹脂ファスナー色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする