曜日別特売
10117 SDS-max単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 18878073

10117 SDS-max単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 18878073
10117 SDS-max単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 18878073

SDS-max単管打込アダプターB型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード18878073品番10117
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。

適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388
【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク形状SDS-max寸法(mm)Φ18×355全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(Φmm)18穴深さ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18878073
2022-11-16
用途: 単管打ち込み時
株式会社小川建設業・工事業

単管打ち込み時に地盤が固いと、インパクトが弱く打ち込みができにくかった、残念

1が参考にしています
対象商品 : 18878073
2020-09-03
用途: 単管杭打込み
田村工務所建設業・工事業

単管打込みOK。杭にはφ55~60必要でしたが、認識不足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18878073
2019-02-16
用途: 防鳥ネットの施工
宇川農園農・林・水産業

マキタの電動工具HR400DZKNとの組み合わせで防鳥ネットのパイプ48.6を打ち込むのに試しで打ち込みました。問題なく打ち込めて大ハンマーを振り回す事無く作業が軽減出来ました。今度はミニテーアンカーを打ち込んでみようと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 18878073
2019-02-01
用途: 仮設塀のくい打ち作業

打ち込みミサイルを使って使用しましたが、全然刺さらなかった。期待していたのに残念です。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする