曜日別特売

ミエール水糸

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
糸の太さ(mm)約0.5
オレンジ
糸の長さ(m)500
内容量1個注文コード18878308品番4314
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

クルクル回る軸付きでスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく。
使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水に強いプラスチックリール。
糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。

糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)約0.5オレンジ材質ナイロン糸タイプリール径(Φmm)W92、H63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする