たくみ
ミエール水糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
糸の太さ(mm)
約0.8
約0.5
約0.8
色
オレンジ
オレンジ
グリーン
ホワイト
糸の長さ(m)
270
500
270
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18878317
品番
4315
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
クルクル回る軸付きでスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく。
使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水に強いプラスチックリール。
糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。
糸の長さ(m)
270
糸の太さ(mm)
約0.8
色
オレンジ
材質
ナイロン糸
タイプ
太
リール径(Φmm)
W92、H63