ミエール水糸 カッター付ケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
糸の太さ(mm)約0.8
オレンジ
糸の長さ(m)270
内容量1個注文コード18878405品番208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

安全ワンタッチカッター付透明ケース入り。軸付きリールだからケース内でクルクル廻る。
透明ケースだから残量が一目でわかる。手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。
ケース入りで糸が汚れず水に強い。刃でけがをしない安全設計。

糸の長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8オレンジ材質ナイロン糸タイプリール径(Φmm)W94、D48、H140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする