4512 軽糸 フック・カッター付 たくみ 18878703

 

4512 軽糸 フック・カッター付 たくみ 18878703
4512 軽糸 フック・カッター付 たくみ 18878703

軽糸 フック・カッター付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
糸の太さ(mm)約1.6
イエロー
糸の長さ(m)80
内容量1個注文コード18878703品番4512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。
糸止め付き、安全設計カッター付き。
手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。

糸の長さ(m)80糸の太さ(mm)約1.6イエロートラスコ品番828-3935材質パイレン糸タイプ極太リール径(Φmm)W95、D42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする