たくみ
スリム水糸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ピンク
イエロー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18878746
品番
3461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
タイル張り、左官作業に。
水に強く伸びない、細くても強い。
糸の長さ(m)
300
糸の太さ(mm)
約0.3
色
ピンク
材質
蛍光樹脂コーティングテトロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×25×125