曜日別特売
4005 マッキロン水糸 たくみ 18878755

マッキロン水糸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18878755品番4005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

一般測量用。太さいろいろ

糸の長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.75材質ポリエチレン糸寸法(幅W×高さH)(mm)88×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18878755
2017-08-11
用途: メッシュシートの繕い
卸売・小売業

シッカリしていて、耐候性もあるようなのでいつもつかっていますが、気に入っています。色のバリエーションがないから、色の選択に悩むことがないので箱で即決購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする