たくみ
パカット水糸 カッター付プラスチックケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
糸の太さ(mm)
約0.5
約0.3
約0.5
色
蛍光・黄
白
蛍光・黄
材質
蛍光ナイロン糸
カタン糸
蛍光ナイロン糸
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18878816
品番
5503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丈夫な容器、スムーズな糸出し。
用途
左官、タイル張り、一般測量に。
糸の長さ(m)
1000
糸の太さ(mm)
約0.5
色
蛍光・黄
材質
蛍光ナイロン糸
タイプ
M
容器寸法
80Φmm×H130mm