曜日別特売

カラー坪糸 リール巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18879008品番140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

耐久力の化繊糸。
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。
強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。

糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)約0.40オレンジ材質特殊加工ナイロン糸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)100×17×151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする