たくみ
カラーテグス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
糸の太さ(mm)
約0.37
約0.37
約0.52
約0.74
糸の長さ(m)
200
200
100
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18879288
品番
1205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
商品展示、ポップなどの吊り下げに。
透けるカラー糸で展示効果アップ。
糸の長さ(m)
200
糸の太さ(mm)
約0.37
色
クリア
材質
ナイロン糸
タイプ
5号
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パッケージ)95×25×125