曜日別特売

カラーテグス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
糸の太さ(mm)約0.52
糸の長さ(m)100
内容量1個注文コード18879297品番1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

商品展示、ポップなどの吊り下げに。
透けるカラー糸で展示効果アップ。

糸の長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.52クリア材質ナイロン糸タイプ10号耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする