大川被服
DAIRIKI JⅡベルト 10059
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グリーン
ベージュ
シルバーグレー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18879736
品番
10059
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット
色
ネイビー
混率(%)
ナイロン100
サイズ
F
サイズ(cm)
4×120(8つ穴)
色番
1