たくみ
速刈王 らく巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18879848
品番
9505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コード替えが超簡単。1本のまま差し込み、巻き込むだけ。
コードは叩いて出すオート式(回転式)
20cc以上エンジン適合。
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
751-5561
材質
本体ABS、金属
質量(g)
265
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×60×205