曜日別特売
Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 18880487

 

Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 18880487
Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 18880487

木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) ロングワイヤー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18880487品番Y-2
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。

使用方法
1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。
2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。
3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。
4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。
5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。
6・命綱も付属で付いております。
7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。
8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。
9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チェーンソーや鉈・鋸などを木の上でご使用になる際は、自己責任で十分に安全点検を行い気を付けて作業を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850

商品説明動画

木登り器 与作 Climb a Tree
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18880487
2019-01-13
用途: 植林の枝打ちをした。
例)株式会社47CLUB農・林・水産業

当初はセット出来なくて購入したことを悔やみました。
何回かでセットすると登り、下り、回転と楽に出来るようになった。
他の、ワイヤーを購入したいがもう少し安くならないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする