MTO
油圧式ドラム缶リフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18881722
品番
TRGA2502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ドラム缶へのセッティングが簡単。
積載荷重(kg)
250
耐荷重(kg)
250
適合
ドラム缶サイズ:直径600mm以下・高さ915mm以上
質量(kg)
40
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
PU
ストローク(mm)
280
本体サイズ(mm)
820×780×1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※樹脂ドラムとオープンドラムは使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません