曜日別特売
- フレクション 丸 18L リス 18882337

フレクション 丸 18L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード18882337品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。
取っ手付きで持ちやすい形状。

材質ポリプロピレンメタリックホワイト容量(L)18.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×302×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする