曜日別特売
04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 18882766

04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 18882766
04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 18882766
04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 18882766
04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 18882766
04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 18882766
04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 18882766

<ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット材質吸引機:ポリプロピレン、圧縮袋:PA・PE、竹炭シート:不織布(ポリエステル)セット内容専用吸引機、Mサイズ圧縮袋8枚、Lサイズ圧縮袋4枚、竹炭シート12枚、衣類収納袋2枚注文コード18882766品番04386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。
間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。
専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!
バルブに専用吸引機を当てるだけ!!
寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ
広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅
押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!
布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品
2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット
2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!
6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)

セット内容専用吸引機、Mサイズ圧縮袋8枚、Lサイズ圧縮袋4枚、竹炭シート12枚、衣類収納袋2枚材質吸引機:ポリプロピレン、圧縮袋:PA・PE、竹炭シート:不織布(ポリエステル)消費電力(W)30電源AC/100V(50/60Hz)内容吸引機付き 27点セットコード長さ(m)1寸法(cm)【吸引機】5.8×5.8×8【Mサイズ圧縮袋(バルブ付き/1枚)】120×92【Lサイズ圧縮袋(バルブ付き/1枚)】150×100【竹炭シート(1枚)】70×50【衣類圧縮袋(1枚)】40×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする