曜日別特売
OT-31BR 2段階4点支柱杖 ショートタイプ マキテック 18883217

2段階4点支柱杖 ショートタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード18883217品番OT-31BR
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥5,298
販売価格(税別)非課税商品
5,298

使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。

ブラウン長さ(mm)730~855質量(g)840ピッチ(mm)25(6段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン脚(mm)150×210

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18883226
2022-02-20
用途: 高齢者の安全対策
製造業

腰を痛めた高齢者に椅子から立つ時の支えとして購入
とても軽くてびっくり ワンタッチで高さも調整できるのがいい

対象商品 : 18883217
2018-11-30
用途: ベッドから起きるとき。

二段界取っ手がついて楽だと思います、高さの調節ができるから起き方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする