OT-500 アルミ製4点支柱杖 50シリーズ マキテック 18883296

OT-500 アルミ製4点支柱杖 50シリーズ マキテック 18883296
OT-500 アルミ製4点支柱杖 50シリーズ マキテック 18883296

アルミ製4点支柱杖 50シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
白花柄
内容量1本注文コード18883296品番OT-500
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥5,998
販売価格(税別)非課税商品
5,998

使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。

白花柄長さ(mm)645~870質量(g)600ピッチ(mm)25(10段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC脚(mm)190×160

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする