マキテック
アルミ製4点支柱杖 50シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
青花柄
白花柄
青花柄
赤花柄
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18883305
品番
OT-501
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥5,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,998
バスケットに入れる
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
色
青花柄
長さ(mm)
645~870
質量(g)
600
ピッチ(mm)
25(10段階)
ゴム足
Φ13mm
主材質
(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC
脚(mm)
190×160
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません