17004 DAIRIKI 長袖シャツ 17004 大川被服 18883577

DAIRIKI 長袖シャツ 17004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード18883577品番17004
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

洗っても洗っても型くずれしない抜群のイージーケア性で着心地爽やか。
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、形態安定種別長袖シャツ胸廻(cm)142着丈(cm)81裄丈(cm)90素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、胸ポケット:樹脂ファスナー色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする