マキテック
キャスター 60mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1式(4個)
注文コード
18883777
品番
RC-060
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合
LMB-100、LMB-200、LMB-300
高さ(mm)
95
質量(g)
670(4コ)
材質(車輪)
ナイロン
取付高(mm)
73
ストッパー
付き2個、なし2個
キャスター径(Φmm)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません