※使用例
谷沢製作所
女性用超軽量ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18883856
品番
ST159-EPZS-EPA-S-P-12-B1-J
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
日焼け跡がのこらないビニール素材。
種類
アメリカン
色
ブルー
材質
帽体特殊軽量FRP樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付き
トラスコ品番
768-7681
質量(g)
330