曜日別特売
17005 DAIRIKI スラックス 17005 大川被服 18884058

DAIRIKI スラックス 17005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)102~112
サイズ4L
内容量1本注文コード18884058品番17005
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

充実の機能をフル装備した高機能ウェアを、綿ライクな風合いで。
綿ならではのナチュラルな着心地にこだわるユーザーからの熱い要望で誕生したMAX700シリーズの姉妹ブランド。印象的なカラーやハイメカカットなど、充実の機能をフル装備したMAX700の仕様はそのままに、綿ライクな風合いを持つサマーツイル素材を採用。イージーケア性にすぐれたタフなウェアに仕上げました。スモックや女性用パンツ(ズボン)までそろったフルアイテムは、多くのユーザー様の支持をいただいております。 〔シキボウ 日本製素材使用〕
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。

グレーサイズ4L混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、形態安定ウエスト(cm)102~112仕様天狗付き種別スラックス股下(cm)78渡幅(cm)42裾幅(cm)24.5生地サマーツイル(帯電防止糸混入)色番4材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする