曜日別特売
TB17201N タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884407

 

TB17201N タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884407
TB17201N タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884407
TB17201N タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884407
TB17201N タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884407
TB17201N タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884407

タイムスイッチ TB17Nシリーズ

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)AC200(許容範囲/±15%以内)
回路構成別回路型(無電圧出力)
内容量1個注文コード18884407品番TB17201N
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイマー設定
最小単位/15分
ON/OFF最小間隔/30分
ON/OFF動作回数/標準6動作
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
定格電圧(V)AC200(許容範囲/±15%以内)回路構成別回路型(無電圧出力)種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 照明回路の増設
株式会社かねはらサービス業

照明回路を時間ごとに分けてほしいと現場から要望があり、社内工事で取り付けました。(それ以前に同じ型番のモノの交換はしていました)
同一回路と別回路があるので、そこの部分はメーカーのWEBサイトで確認して取り付けています。

対象商品 : 18884373
2024-08-02
用途: 看板工事
プランサクマ製造業

簡単にとりつけできてよかったです。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 18884398
2023-09-08
用途: タイマー壊れ交換
カーニバル自動車・二輪車・自転車関連業

プロの製品ですね!!  問題無し!! 取り付け素人でも簡単!!

3が参考にしています
対象商品 : 18884382
2022-05-10
用途: 夏場の屋根裏換気用

夏場に2階が暑くなるため屋根裏の換気扇を夕方から回すために購入
まだ5月なので試していない
操作が単純で使いやすい、On/Offが3パターン使用できる

1が参考にしています
対象商品 : 18884407
2022-05-03
用途: モーター制御
製造業

タイマーそのものは問題なくとても良い商品です。取り付けビス(木ネジ)を同梱してもらうと便利になります。

1が参考にしています
対象商品 : 18884373
2021-07-29
用途: 夜間照明のタイマー設定
株式会社 冨美不動産業

施工も簡単なので
配線のIn・Outを間違わなければ
どなたでも設置できるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18884373
2021-10-29
用途: 広告灯の配線時

シンプルですが使いやすく取り扱いも簡単なのでとても良いです。。

対象商品 : 18884398
2021-11-05
用途: 30年目の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

店舗外灯用のタイマーが動かなくなった為、後継モデルであるコチラを購入。
交換は5分もあれば出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする